Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1420401
Cod. Produttore
1420401
Cod. EAN
8032887003678

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chi.m 3 -150x100 IX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola elettrica di derivazione in materiale resistente, dimensioni 100x100 mm, ideale per installazioni elettriche di media complessità. Progettata per garantire sicurezza e facilità di montaggio, si adatta perfettamente a impianti civili e industriali, offrendo protezione affidabile per connessioni e derivazioni elettriche. La struttura robusta assicura durabilità nel tempo e resistenza agli agenti esterni, rendendo questo componente un elemento essenziale per la gestione efficiente dei sistemi elettrici.

altezza

100 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

Scatola elettrica derivazione 100x100 mm resistente per impianti civili industriali