Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1020405
Cod. Produttore
1020405
Cod. EAN
8032887001742

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.ch. m 3 500x100 ZS
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di dimensioni 400x100 mm, realizzata in materiale resistente e progettata per l'installazione di componenti elettrici. Questo contenitore garantisce protezione e sicurezza per gli impianti elettrici, facilitando la gestione e l'organizzazione dei cavi e dispositivi all'interno. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura durata e affidabilità nel tempo.

altezza

100 mm

larghezza

400 mm

lunghezza

3000 mm

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola elettrica 400x100 mm resistente per impianti industriali e civili