Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1020401
Cod. Produttore
1020401
Cod. EAN
8032887001704

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chi.m 3 -150x100 ZS
Descrizione del produttore: Scatola elettrica in metallo con misure di 100x100 mm, progettata per l'installazione di componenti elettrici. Realizzata in materiale zincato, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesta una protezione robusta e affidabile. La struttura compatta e la finitura zincata assicurano una protezione efficace contro corrosione e agenti esterni, rendendola adatta sia per uso interno che esterno.

altezza

100 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola elettrica metallo zincato 100x100 mm per impianti robusti e resistenti