Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040351
Cod. Produttore
1040351
Cod. EAN
8032887010126

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 100x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione piana in lamiera zincata con dimensioni 80x80 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e organizzato dei cavi. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, questa scatola di derivazione è adatta a impianti elettrici civili e industriali, facilitando la distribuzione dei circuiti in modo efficiente. La struttura zincata offre protezione contro la corrosione, assicurando affidabilità anche in ambienti con condizioni ambientali variabili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione piana lamiera zincata 80x80 mm per impianti elettrici civili e industriali