Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140351
Cod. Produttore
1140351
Cod. EAN
8032887016036

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 100x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione piana di dimensioni 80x80 realizzata in materiale resistente e adatta per installazioni elettriche sicure e affidabili. Progettata per facilitare la distribuzione dei cavi in modo ordinato, garantisce protezione e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici civili e industriali, assicura una gestione efficiente delle connessioni grazie alla sua struttura compatta e funzionale.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione piana 80x80 resistente per impianti elettrici civili e industriali