Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040358
Cod. Produttore
1040358
Cod. EAN
8032887010195

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 100x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione piana in lamiera zincata con dimensioni 600x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. Progettata per garantire una distribuzione efficiente e sicura dei cavi, questa derivazione assicura un'installazione stabile e affidabile in impianti elettrici. La struttura robusta e il materiale zincato offrono protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti esposti a condizioni impegnative.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione piana zincata 600x80 mm per impianti elettrici resistenza e durata