Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740358
Cod. Produttore
1740358
Cod. EAN
8032887032562

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 100x100 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione piana tipo T con dimensioni 600x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione efficiente e organizzata dei cavi. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza nell'installazione, questa derivazione offre un design compatto e funzionale adatto a impianti elettrici professionali. La struttura è progettata per facilitare il collegamento e la gestione dei circuiti elettrici, assicurando prestazioni affidabili nel tempo.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione piana tipo T 600x80 mm per impianti elettrici distribuzione cavi efficiente