Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040309
Cod. Produttore
1040309
Cod. EAN
8032887010997

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 80x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione piana in acciaio zincato con dimensioni 600x50 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione. Progettata per garantire una connessione affidabile e duratura nei sistemi di distribuzione elettrica.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione piana acciaio zincato 600x50 mm per impianti elettrici robusti e resistenti