Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040301
Cod. Produttore
1040301
Cod. EAN
8032887010928

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 100x50 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione piana in lamiera zincata con dimensioni 50x50 millimetri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e duratura. Progettata per garantire affidabilità e facilità di installazione, questa derivazione si adatta perfettamente a impianti elettrici industriali e civili, offrendo resistenza alla corrosione e stabilità meccanica. La sua struttura compatta permette un'organizzazione ordinata dei cavi, migliorando l'efficienza del sistema elettrico.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione piana lamiera zincata 50x50 mm per impianti elettrici industriali e civili