Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440301
Cod. Produttore
1440301
Cod. EAN
8032887026004

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 100x50 IX
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione piana in materiale isolante, con dimensioni compatte di 50x50 mm, ideale per installazioni elettriche sicure e ordinate. Progettata per facilitare la distribuzione dei cavi e garantire protezione e affidabilità nelle connessioni elettriche. Adatta per impianti civili e industriali, assicura una gestione efficiente degli allacciamenti grazie alla sua struttura robusta e funzionale.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Scatola derivazione piana 50x50 mm materiale isolante impianti civili industriali