Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040357
Cod. Produttore
1040357
Cod. EAN
8032887010188

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 600x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione piana modello S5 con dimensioni 500x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità. Progettata per applicazioni elettriche, assicura una distribuzione efficiente e sicura dei cavi. La struttura robusta e la finitura zincata proteggono da corrosione e usura, rendendo questo componente ideale per installazioni professionali che richiedono affidabilità e performance nel tempo.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione piana S5 500x80 mm zincata per applicazioni elettriche professionali