Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1240357
Cod. Produttore
1240357
Cod. EAN
8032887021122

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 600x80 VG
Descrizione del produttore: Derivazione piana S5 con dimensioni di 500x80 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Questo componente è ideale per garantire una distribuzione efficiente dell’energia in impianti elettrici, offrendo una struttura robusta e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’installazione e nell’uso quotidiano. La sua configurazione è pensata per facilitare le connessioni e ottimizzare lo spazio disponibile, rendendolo un elemento essenziale per soluzioni elettriche professionali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

numero RAL

7035

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione piana S5 500x80 mm per impianti elettrici professionali robusta e affidabile