Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140357
Cod. Produttore
1140357
Cod. EAN
8032887016098

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 600x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione piana modello T con dimensioni 500x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione sicura e ordinata dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Progettata per facilitare l'installazione e la gestione degli impianti elettrici, è adatta a diverse configurazioni grazie alla sua struttura compatta e funzionale. Questo componente è essenziale per ottimizzare la distribuzione elettrica mantenendo elevati standard di sicurezza.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione piana modello T 500x80 mm per distribuzione cavi elettrici sicura e ordinata