Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440357
Cod. Produttore
1440357
Cod. EAN
8032887026141

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 600x80 IX
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione piana modello S5 con dimensioni di 500x80 mm, progettata per l'installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e adatti a garantire sicurezza e durata nel tempo, è ideale per la distribuzione e il collegamento dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura compatta e funzionale assicura facilità di montaggio e manutenzione, offrendo un supporto affidabile per la gestione delle connessioni elettriche.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Scatola derivazione piana S5 500x80 mm per impianti elettrici industriali e civili