Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040308
Cod. Produttore
1040308
Cod. EAN
8032887010980

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 600x50 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione piana S5 in lamiera zincata con dimensioni di 500x50 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e resistenti alla corrosione. Progettata per garantire un'installazione sicura e duratura, questa derivazione offre affidabilità e facilità di montaggio in impianti elettrici industriali e civili. La finitura zincata assicura protezione contro gli agenti atmosferici, rendendola adatta a diverse condizioni operative.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione piana S5 lamiera zincata 500x50 mm per impianti elettrici industriali e civili