Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040406
Cod. Produttore
1040406
Cod. EAN
8032887011055

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 600x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione piana S5 con dimensioni 500x100 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l’installazione in impianti elettrici, assicura una distribuzione efficiente e sicura dell’energia. La struttura compatta e robusta facilita il montaggio e l’integrazione con altri componenti elettrici, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in ambienti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione piana S5 500x100 mm zincata per impianti elettrici industriali e civili