Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740406
Cod. Produttore
1740406
Cod. EAN
8032887032623

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 600x100 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione piana S5 con dimensioni 500x100, progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa derivazione garantisce un'installazione sicura e duratura, ideale per la distribuzione e il collegamento di impianti elettrici. La struttura compatta e robusta assicura facilità di montaggio e manutenzione, rendendola una soluzione efficiente per la gestione dei circuiti elettrici.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione piana S5 500x100 per impianti elettrici distribuzione robusta e compatta