Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040356
Cod. Produttore
1040356
Cod. EAN
8032887010171

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 500x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione piana in lamiera zincata con dimensioni di 400x80 mm, ideale per l’installazione e la distribuzione sicura di impianti elettrici. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, questa derivazione offre una soluzione affidabile per il collegamento e la gestione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendola adatta anche a condizioni ambientali difficili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione piana zincata 400x80 mm per impianti elettrici industriali e civili