Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740356
Cod. Produttore
1740356
Cod. EAN
8032887032548

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 500x80 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione piana di dimensioni 400x80, modello S5 T, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. Progettata per garantire una distribuzione efficiente e sicura delle connessioni, questa derivazione è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. Adatta per installazioni elettriche in ambienti industriali e civili, offre facilità di montaggio e manutenzione.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione piana S5 T 400x80 robusta per impianti elettrici industriali e civili