Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1240356
Cod. Produttore
1240356
Cod. EAN
8032887021115

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 500x80 VG
Descrizione del produttore: Derivazione piana S5 con dimensioni 400x80, progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una connessione sicura e duratura negli impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione e il collegamento dei cavi. Ideale per ambienti industriali e civili, assicura prestazioni ottimali e protezione contro sollecitazioni meccaniche e ambientali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

numero RAL

7035

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione piana S5 400x80 mm per impianti elettrici industriali e civili