Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140356
Cod. Produttore
1140356
Cod. EAN
8032887016081

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 500x80 VB
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione piana in materiale isolante, dimensionata 400x80 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono una distribuzione ordinata e sicura dei cavi. Progettata per garantire protezione e facilità di accesso durante le operazioni di manutenzione, si adatta perfettamente a impianti civili e industriali. La struttura robusta assicura resistenza nel tempo, mentre le dimensioni compatte permettono un’installazione versatile in diversi ambienti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Scatola derivazione piana 400x80 mm materiale isolante per impianti elettrici civili industriali