Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040307
Cod. Produttore
1040307
Cod. EAN
8032887010973

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 500x50 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione piana in lamiera zincata con dimensioni 400x50 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Questo componente garantisce una distribuzione efficace e sicura dei circuiti, offrendo resistenza alla corrosione grazie al trattamento zincato. Adatto per installazioni in impianti elettrici industriali e civili, assicura facilità di montaggio e lunga durata nel tempo.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione piana zincata 400x50 mm per impianti elettrici industriali e civili