Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040405
Cod. Produttore
1040405
Cod. EAN
8032887011048

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 500x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione piana in lamiera zincata, dimensioni 400x100 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono componenti robusti e resistenti alla corrosione. Progettata per garantire una distribuzione sicura e ordinata dei cavi, questa derivazione offre affidabilità e facilità di installazione in ambienti industriali e civili. La struttura in acciaio zincato assicura protezione contro agenti esterni, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici nel tempo.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione piana lamiera zincata 400x100 mm per impianti elettrici industriali e civili