Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1240355
Cod. Produttore
1240355
Cod. EAN
8032887021108

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 400x80 VG
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione piana modello S5 con dimensioni di 300x80 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono un'organizzazione efficiente dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e durabilità negli impianti elettrici, facilitando la distribuzione sicura e ordinata delle connessioni. Adatta per applicazioni in ambienti interni, offre una soluzione pratica per la gestione delle derivazioni elettriche.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

numero RAL

7035

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Scatola derivazione piana S5 300x80 mm per installazioni elettriche interne