Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140355
Cod. Produttore
1140355
Cod. EAN
8032887016074

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 400x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione piana S5 di dimensioni 300x80 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono soluzioni compatte e funzionali. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nelle connessioni elettriche. Progettata per facilitare la distribuzione e la gestione dei cavi, assicurando un'installazione ordinata e affidabile. Adatta per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è necessaria una derivazione efficiente e robusta.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione piana S5 300x80 mm per impianti elettrici industriali e civili