Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440355
Cod. Produttore
1440355
Cod. EAN
8032887026127

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 400x80 IX
Descrizione del produttore: Derivazione piana S5 di dimensioni 300x80, progettata per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e stabile, ideale per impianti elettrici che necessitano di una distribuzione efficiente e ordinata dei cavi. La struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, offrendo versatilità e praticità nell'uso professionale.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione piana S5 300x80 resistente affidabile per impianti elettrici professionali