Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040306
Cod. Produttore
1040306
Cod. EAN
8032887010966

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 400x50 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione piana modello S5 con dimensioni 300x50 mm e finitura zincata, ideale per applicazioni in impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nel tempo. Progettata per facilitare le connessioni elettriche in modo sicuro e ordinato, è adatta per installazioni professionali che richiedono precisione e durata. La struttura zincata offre protezione contro la corrosione, assicurando prestazioni costanti anche in ambienti difficili.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione piana S5 300x50 mm zincata per impianti elettrici professionali