Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040404
Cod. Produttore
1040404
Cod. EAN
8032887011031

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 400x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione piana in lamiera zincata con dimensioni 300x100 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono una distribuzione efficiente dei cavi. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, assicura un’installazione sicura e ordinata all’interno di quadri elettrici e impianti di distribuzione. La finitura zincata protegge contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni atmosferiche variabili. Questo componente è essenziale per realizzare derivazioni affidabili e organizzate, facilitando la gestione dei cavi elettrici in modo professionale.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione piana lamiera zincata 300x100 mm per impianti elettrici distribuzione cavi