Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740404
Cod. Produttore
1740404
Cod. EAN
8032887032609

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 400x100 ZF
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione piana modello S5 con dimensioni 300x100 mm, progettata per l'installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche, facilitando la distribuzione dei cavi in modo ordinato e sicuro. Adatta per applicazioni residenziali e commerciali, offre una soluzione pratica e affidabile per la gestione delle derivazioni elettriche.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Scatola derivazione piana S5 300x100 mm protezione connessioni elettriche residenziale commerciale