Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740354
Cod. Produttore
1740354
Cod. EAN
8032887032524

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 300x80 ZF
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione piana in materiale resistente con dimensioni di 200x80 mm, progettata per installazioni elettriche. Offre un'ottima protezione e organizzazione dei collegamenti elettrici, garantendo sicurezza e affidabilità nell'uso. Ideale per applicazioni che richiedono una derivazione ordinata e compatta.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Scatola derivazione piana 200x80 mm materiale resistente per impianti elettrici