Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1240354
Cod. Produttore
1240354
Cod. EAN
8032887021092

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 300x80 VG
Descrizione del produttore: Derivazione piana in materiale resistente, dimensioni 200x80, ideale per impianti elettrici che richiedono una distribuzione ordinata e sicura dei cavi. Progettata per garantire affidabilità e facilità di installazione, questa derivazione offre una soluzione efficiente per la gestione delle connessioni elettriche in ambienti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

numero RAL

7035

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione piana 200x80 resistente per impianti elettrici industriali e civili