Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140354
Cod. Produttore
1140354
Cod. EAN
8032887016067

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 300x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione piana in materiale resistente, con dimensioni di 200x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e ordinato. Progettata per garantire affidabilità e facilità di installazione, questa derivazione è adatta a impianti elettrici professionali, assicurando protezione e funzionalità ottimali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione piana 200x80 mm materiale resistente per impianti elettrici professionali