Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440354
Cod. Produttore
1440354
Cod. EAN
8032887026110

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 300x80 IX
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione piana modello S5, dimensioni 200x80 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono un'organizzazione efficiente dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche, facilitando l'accesso e la manutenzione degli impianti. Adatta per applicazioni sia civili che industriali, assicura una distribuzione ordinata e sicura dei circuiti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Scatola derivazione piana S5 200x80 mm protezione connessioni elettriche civile industriale