Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040305
Cod. Produttore
1040305
Cod. EAN
8032887010959

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 300x50 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione piana di dimensioni 200x50 mm in acciaio zincato, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e sicuro, questa derivazione offre una soluzione affidabile per la distribuzione e la gestione dei cavi. La finitura zincata protegge dalla corrosione, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti industriali o esposti a condizioni difficili. Prodotto essenziale per l’installazione di impianti elettrici professionali, combina funzionalità e resistenza in un design compatto.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione piana 200x50 mm acciaio zincato per impianti elettrici industriali