Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040403
Cod. Produttore
1040403
Cod. EAN
8032887011024

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 300x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione piana in lamiera zincata con dimensioni 200x100 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono soluzioni robuste e affidabili. Progettata per garantire una distribuzione efficiente dei cavi, questa derivazione offre resistenza alla corrosione e facilità di installazione, assicurando durata nel tempo e sicurezza nelle connessioni elettriche. Adatta per applicazioni industriali e civili, rappresenta una componente essenziale per la gestione ordinata e protetta delle linee elettriche.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione piana lamiera zincata 200x100 mm per impianti elettrici industriali e civili