Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740403
Cod. Produttore
1740403
Cod. EAN
8032887032593

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 300x100 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione piana in lamiera zincata di dimensioni 200x100, progettata per garantire un'installazione elettrica sicura e affidabile. Questo componente è ideale per la distribuzione e il collegamento dei cavi in impianti elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo grazie al materiale zincato che protegge contro la corrosione. La sua struttura compatta e funzionale facilita il montaggio e l'organizzazione dei circuiti, rendendolo un elemento essenziale per applicazioni elettriche professionali.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione piana lamiera zincata 200x100 per impianti elettrici professionali