Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440403
Cod. Produttore
1440403
Cod. EAN
8032887026189

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 300x100 IX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivazione piana S5 di dimensioni 200x100, ideale per installazioni elettriche che richiedono una distribuzione efficiente e sicura dei cavi. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, questa derivazione è adatta a impianti industriali e civili, facilitando l'organizzazione e la protezione dei collegamenti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, mantenendo standard elevati di funzionalità e praticità.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione piana S5 200x100 per impianti elettrici industriali e civili