Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140353
Cod. Produttore
1140353
Cod. EAN
8032887016050

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 200x80 VB
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione piana modello T con dimensioni 150x80 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono una soluzione compatta e funzionale per la distribuzione dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, garantisce sicurezza e durata nel tempo, facilitando la gestione degli impianti elettrici in ambienti residenziali e industriali. Progettata per offrire un'ottima protezione dei collegamenti elettrici, assicura un montaggio semplice e affidabile.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Scatola derivazione piana modello T 150x80 mm per impianti elettrici residenziali e industriali