Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440353
Cod. Produttore
1440353
Cod. EAN
8032887026103

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 200x80 IX
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione piana modello S5 con dimensioni 150x80 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono soluzioni compatte e funzionali. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche. Perfetta per la distribuzione e il collegamento di cavi in ambienti residenziali e industriali, garantendo facilità di montaggio e affidabilità nel tempo.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Scatola derivazione piana S5 150x80 mm per installazioni elettriche residenziali e industriali