Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040304
Cod. Produttore
1040304
Cod. EAN
8032887010942

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 200x50 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione piana in lamiera zincata con dimensioni 150x50 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile, questa derivazione offre una struttura robusta e compatta, adatta per la distribuzione e il collegamento di impianti elettrici. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti con condizioni difficili.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione piana lamiera zincata 150x50 mm per impianti elettrici resistente e duratura