Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440304
Cod. Produttore
1440304
Cod. EAN
8032887026028

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 200x50 IX
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione piana in materiale isolante, dimensioni 150x50 mm, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili. Progettata per facilitare la distribuzione dei cavi elettrici, garantisce protezione e organizzazione degli impianti. Adatta per applicazioni residenziali e commerciali, assicura una connessione stabile e duratura. La struttura compatta e resistente permette un montaggio semplice e veloce, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Scatola derivazione piana 150x50 mm materiale isolante per impianti elettrici residenziali e commerciali