Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040402
Cod. Produttore
1040402
Cod. EAN
8032887011017

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 200x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione piana modello S5 con dimensioni di 150x100 millimetri e finitura zincata, ideale per applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Questo componente garantisce robustezza e affidabilità, facilitando la distribuzione e il collegamento sicuro dei cavi elettrici. La struttura zincata assicura una protezione efficace contro la corrosione, rendendolo adatto anche per ambienti con condizioni difficili. Progettato per offrire praticità nell'installazione e resistenza nel tempo, rappresenta una soluzione efficiente per la gestione delle derivazioni elettriche.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione piana S5 150x100 mm zincata impianti elettrici resistente anticorrosione