Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140352
Cod. Produttore
1140352
Cod. EAN
8032887016043

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 150x80 VB
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione piana modello T con dimensioni 100x80 mm, ideale per la distribuzione e il collegamento sicuro di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e protezione nelle installazioni elettriche. Progettata per facilitare l'organizzazione dei cavi e assicurare una gestione ordinata delle connessioni, è adatta a diverse applicazioni in ambito elettrico professionale.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Scatola derivazione piana modello T 100x80 mm per impianti elettrici professionali