Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440352
Cod. Produttore
1440352
Cod. EAN
8032887026097

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 150x80 IX
Descrizione del produttore: Derivazione piana in materiale isolante, dimensioni 100x80 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono soluzioni compatte e affidabili. Progettata per garantire sicurezza e facilità di collegamento, questa derivazione è adatta per l'impiego in impianti civili e industriali, assicurando una distribuzione efficiente dei circuiti elettrici. La struttura robusta e le caratteristiche tecniche la rendono un componente essenziale per la gestione ordinata dei cablaggi elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione piana isolante 100x80 mm per impianti elettrici civili e industriali