Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040303
Cod. Produttore
1040303
Cod. EAN
8032887010935

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 150x50 ZS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione piana in lamiera zincata con dimensioni 100x50 mm, ideale per l’installazione e la distribuzione di impianti elettrici. Progettata per garantire resistenza e protezione dei collegamenti elettrici, offre una soluzione affidabile per la gestione dei cavi in ambienti interni. La struttura compatta facilita l’inserimento e l’organizzazione dei cavi, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Adatta per applicazioni professionali nel settore elettrico, questa scatola di derivazione è un componente essenziale per realizzare impianti ordinati e conformi alle normative.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola derivazione piana lamiera zincata 100x50 mm per impianti elettrici interni