Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140303
Cod. Produttore
1140303
Cod. EAN
8032887015961

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 150X50 VB
Descrizione del produttore: Derivazione piana a T in materiale VB con dimensioni 100x50, progettata per applicazioni elettriche. Questo componente garantisce una connessione sicura e affidabile nelle installazioni, facilitando la distribuzione dei cavi in modo ordinato e funzionale. Adatta per ambienti che richiedono soluzioni robuste e di qualità per la gestione dei circuiti elettrici.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione piana a T 100x50 mm materiale VB per impianti elettrici distribuzione cavi