Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440303
Cod. Produttore
1440303
Cod. EAN
8032887026011

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 150x50 IX
Descrizione del produttore: Derivazione piana in materiale resistente, con dimensioni di 100x50 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e ordinato dei cavi. Progettata per garantire affidabilità e facilità di installazione, questa derivazione è adatta per impianti elettrici professionali, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione e la protezione dei circuiti.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione piana 100x50 mm materiale resistente per impianti elettrici professionali