Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040401
Cod. Produttore
1040401
Cod. EAN
8032887011000

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 150x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione piana in acciaio zincato con dimensioni 100x100 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono una soluzione robusta e resistente alla corrosione. Progettata per garantire una distribuzione sicura e ordinata dei cavi, questa derivazione offre affidabilità e facilità di installazione in ambienti industriali e civili. La struttura zincata assicura una lunga durata nel tempo, proteggendo dai danni causati da agenti esterni. Adatta per l’utilizzo in sistemi elettrici che necessitano di componenti di qualità elevata e prestazioni costanti.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione piana acciaio zincato 100x100 mm per impianti elettrici industriali e civili