Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1740401
Cod. Produttore
1740401
Cod. EAN
8032887032579

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 150x100 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione piana in materiale resistente, progettata per installazioni elettriche con dimensioni di 100x100 mm. Questo componente garantisce una connessione sicura e affidabile nei sistemi di distribuzione elettrica, offrendo facilità di montaggio e compatibilità con diverse configurazioni. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione nella gestione dei collegamenti elettrici.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione piana 100x100 mm materiale resistente per installazioni elettriche robustezza e precisione