Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040501
Cod. Produttore
1040501
Cod. EAN
8032887011284

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 100x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in lamiera zincata con dimensioni 80x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Progettata per garantire una connessione sicura e duratura in impianti di distribuzione elettrica, questa derivazione offre facilità di installazione e robustezza grazie al materiale zincato che assicura protezione contro la corrosione. Adatta per utilizzi in ambienti industriali e civili, rappresenta una soluzione efficiente per la gestione dei cavi e delle connessioni laterali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione laterale S5 lamiera zincata 80x80 mm per impianti elettrici industriali e civili